BRN-09ST バルネサイドテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 51290044

※サンプル画像

BRN-09ST バルネサイドテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 51290044
BRN-09ST バルネサイドテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 51290044
BRN-09ST バルネサイドテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 51290044
BRN-09ST バルネサイドテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 51290044
BRN-09ST バルネサイドテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 51290044
BRN-09ST バルネサイドテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 51290044
BRN-09ST バルネサイドテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 51290044
BRN-09ST バルネサイドテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 51290044

バルネサイドテーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード51290044品番BRN-09ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

深みのある落ち着いたブラウン×ブラック色が特徴的な、ブルックリンスタイルのシリーズ家具「バルネ」のサイドテーブルです。
太いと重くなりがちなアイアン製ブラックフレームを細くして、お部屋に軽やかな印象を与えてくれます。
フレームはサビに強い粉体塗装を施しているため、キッチンなど水回りでのご使用にもオススメです。
棚板表面は木のような温もりを感じさせる、凹凸感のある造りです。
リアルな木目を再現したPVCシートは、水に強く傷付きにくいため、お手入れが簡単です。
コの字型に設計されたサイドテーブルは、場所を取らずソファ脇にフィットします。
サイドテーブルとしてリビングでグラスやリモコンを置いたり、ナイトテーブルとしてベッド脇でスマホ充電用の台として活用するなど、使い方は様々です。
脚部にはアジャスターが付いており、高さの微調整が可能です。安定性を高め、多少波打った床の上などでもぐらつきを抑える事が可能です。
六角レンチ付属。

付属品六角レンチ材質MDF(PVC張り)、スチールパイプ(粉体塗装)長さ(mm)340質量(kg)2.6ブラウン高さ(mm)550奥行(mm)340耐荷重(kg)5最大伸長(mm)約5迄組立方法お客様組立品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×55本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×550寸法(幅W×高さH)(cm)天板下/幅30.4×51.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき750/税込825
北海道地方数量1につき750/税込825
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする