※サンプル画像

コーナーになるデスク75

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51290096 品番CND-750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

コーナーになるデスク「CND」シリーズ。デスクは幅75cm、100cm、125cmの3サイズ。
デスク単体はもちろんのこと、2台使用して足元がスッキリなコーナーデスクにすることができます。(コーナーデスクにする場合、別売の連結金具CND-CTが必要になります。)
色は落ち着きのあるブラウン天板×ブラックフレーム。
天板はPVC素材なので水や汚れに強く、拭き取るだけでお手入れが簡単。
デスク背面側にクロスバー付き。デスク全体の強度を高めて横揺れを抑えてくれます。
脚にはアジャスターが付いており、高さの微調整が可能です(〜約12mm)。ガタ付きを抑えることができます。

材質天板/MDF・PVC、脚/スチール(粉体塗装) 長さ(mm)750 質量(kg)7.72 ブラウン 高さ(mm)723 奥行(mm)450 耐荷重(kg)30 組立方法お客様組立品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×45×72.3 総耐荷重(kg)30 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天板下:68×38×68.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする