住商モンブラン
住商モンブランの バッグ・キャップ
住商モンブランの キャップ
住商モンブランの ハンチング・キャスケット・ベレー帽
ハンティングキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51290234
品番
9-1121
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
機能性はそのままに、デザインとカラーで選べるラインナップ。
色
黒/チャコール
サイズ
フリー
仕様
ベルトスライドイン仕様
混率(%)
ポリエステル100%
機能
耐久防汚加工、制電素材
適合サイズ(cm)
56〜62
素材
制電ギャバ