住商モンブラン
住商モンブランの バッグ・キャップ
住商モンブランの キャップ
住商モンブランの ハンチング・キャスケット・ベレー帽
ハンティングキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ラベンダー/ピンク
注文コード
51290268
品番
9-1124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
機能性はそのままに、デザインとカラーで選べるラインナップ。
色
ラベンダー/ピンク
サイズ
フリー
仕様
ベルトスライドイン仕様
混率(%)
ポリエステル100%
機能
耐久防汚加工、制電素材
適合サイズ(cm)
56〜62
素材
制電ギャバ