曜日別特売
16才 グラシンペーパー HEIKO 51291164

グラシンペーパー

(2件のレビュー)
寸法(mm)190×254
内容量1パック(500枚)注文コード51291164品番16才
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

張りのある質感と透け感が魅力のペーパーです。雑貨などのラッピングやインナーラップ・敷き紙におすすめです。食品にもご使用いただけます。
オーブン・電子レンジではご使用できません。
入数:500枚

材質グラシン紙 25.8g寸法(mm)190×254
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51291164
2024-04-12
用途: 商品の梱包
卸売・小売業

今までははサイズの大きい方を購入しておりましたが
こちらはジャストサイズだったので
ペーパーカットの時間が省けました。
質もよく、とても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 51291155
2024-03-14
用途: パンを並べる時の下に敷く用
ベーカリークラスティ飲食業

今まで使っていた業者で取り扱いがなくなった為こちらで購入しました。なかなか他で売っていないため大変助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする