9-178 三角巾 住商モンブラン 51291214

三角巾

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51291214 品番9-178
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
ベージュ サイズフリー 材質ウエザー(PETボトル再生繊維) 質量(g)34 混率(%)ポリエステル100% 機能撥水加工 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51291223
2020-04-28
用途:
保育園で給食時に使用
教育・研究機関

頭が大きいため、普通の三角巾では結び辛く、いつも取れそうでイライラしていましたが、タップリと縛る紐があり、すぐに準備ができます。

対象商品:
51291318
2018-01-19
用途:
飲食店の従業員に使用
飲食業

昔からの三角巾の形より
ごわつかなくて、
後ろで結ぶヒモが長いので
助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする