CDBG1FN100-140-WL-G5BAZ エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FN100 SMC 51291326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FN100

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しリード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード51291326品番CDBG1FN100-140-WL-G5BAZ
参考基準価格(税別)¥72,160販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、
CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)140クッション(N) ラバークッションリード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(W) 両側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする