HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
HEIKOの 規格袋
室内用ポリ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
51291496
品番
20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
客室・オフィス・ご家庭の小さなごみ箱にお使い頂ける薄手タイプのポリ袋です。
材質
HDPE
幅(mm)
520
厚さ(mm)
0.008
色
半透明
高さ(mm)
600
種類
平袋
入数(枚)
100