SWAN
SWANの ラップ・消耗品・食品包材
SWANの 使い捨てスプーン・フォーク
惣菜用カトラリー バイオ入 単袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本×10パック)
注文コード
51292336
品番
スプーン
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コーンスターチ40%をプラスチック材に配合した、エコなカトラリーです。入数:100本
材質
PP+コーンスターチ40%
全長(mm)
160
包装形態
個包装
入数(個)
1000
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
210242
バイオマス配合率(%)
40