住商モンブラン
住商モンブランの バッグ・キャップ
住商モンブランの キャップ
住商モンブランの 和帽子
和帽子 天メッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51293052
品番
9-702
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
白
サイズ
L
サイズ(cm)
60
混率(%)
ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル65%・綿35%
高さ(cm)
8.5
素材
ツイル