フラップホイール 六角軸

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 51293194 品番 -
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。
しなやかでワークへの馴染みがよい。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨
凹凸面、曲面の研磨
サビ落としなど
軸径(Φmm)6.35 幅(mm)25 粒度60 直径(Φmm)30 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)33 適合材鉄、ステンレス、アルミ 六角軸対辺(mm)6.35
化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-08
用途:
パイプ内のバリ取りなど

ストレートグラインダーを使うまでではない簡単なバリ取りにインパクトドライバーに装着できるので便利です。
外径Φ25以下の物があればもっと便利だと思います。

2025-03-26
用途:
アルミ部品の磨き作業
ROSE RSS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

こういう使って減らしてなんぼの消耗品は安いと非常に助かります。
箱入りで購入してケチらずガンガン交換します。高いのを購入してギリギリまで使って対象物傷付けたら本末転倒です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする