既存のものはバンドはステンレスだが、ねじ部分がメッキだったので経年で錆びてしまった。この商品はねじの部分もステンレスなので長期使用でも錆びに強い。
ウインターオアシス排水パイプに使用されていたスチールのバンドが寿命で腐って切れたので、同サイズのステンレスをチョイス。もうこれで廃業するまで水槽使えます。
高圧洗浄機のストレーナが加締めてあった根元部分で割れてしまい使えなくなっていました。補修部品として、給水ストレーナー用タケノコ(00695844)とストレーナ(00695887)を使い直しました。元々加締めてあった部分をこの製品で締めました。
安価な品ですが,問題なく使用できています.重宝しています.要望としては,10個セットなど,パックでの販売もあると良いと思います.一個ずつの開封は,包装のムダと面倒です.
ホースの固定外しが多いですが、軽い締具合で、使い勝手も良く非常に良好です
前は針金タイプだったが、今回はステンレス平タイプにしたので、食い込みが少なくて、よかったとおもいます
痛んでいた散水ホースを取り換えるときに使用しました。
問題なく使用できています。
ねじ締めがスムーズだが作りがしっかりしているので安心。