3/22より値下げ!現場を応援
住商モンブラン
住商モンブランの バッグ・キャップ
住商モンブランの キャップ
住商モンブランの 和帽子
和帽子 エコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51293332
品番
9-725
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
値下げ
¥
819
バスケットに入れる
色
白
サイズ
LL
サイズ(cm)
60
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
高さ(cm)
7.5
素材
タッサー(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 018