住商モンブラン
住商モンブランの バッグ・キャップ
住商モンブランの キャップ
住商モンブランの コック帽
コック帽たれ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51293646
品番
9-885
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
色
白/白メッシュ
サイズ
フリー
仕様
マジックテープ調節式
混率(%)
ポリエステル65%・綿35%、たれ:ポリエステル100%
高さ(cm)
22
適合サイズ(cm)
54〜62
素材
タッサー、たれ:メッシュ