TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 洗濯用品
TENMA(天馬)の 物干し/スタンド
アルベットランドリー ヴィンテージ ドライスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(18個)
注文コード
51293840
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,890
販売価格(税別)
¥
69,900
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(粉体塗装)、樹脂部品:ポリプロピレン
質量(kg)
2.2
色
ブラウングレー
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×40×1500
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540〜1060(※)×540×1500※全ての面を角度90度に開いた時の幅
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません