※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーストリップブラシ F950-1000 PP0.2 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51293998 品番26513100【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) アウトレット
¥13,9006,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 幅(mm)30 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番805-1523 全長(mm)1000 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする