ショルダーベルト

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51295249 品番-
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ツールバッグ、ポップアップバケツに取付可能なショルダーベルトです。

用途ショルダーベルト 材質ベルト:ポリエステル、フック:スチール 長さ(mm)1100 幅(mm)38
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
建築金物施工時

工具箱のベルトが切れて肩掛けが出来なく不便でしたが
ベルトのみで購入できて満足しています。

2024-10-27
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

まだ使ってないが金具も金属で生地もしっかりしている。
元々のベルトが柔らかくて折れて細くなって肩に食い込むので交換用。
価格に対してかなり良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする