バッラリーニ
サレントガラス蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
20
20
24
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51297970
品番
75000-537
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
フライパン調理をより快適にサポートするガラス蓋。
密閉性が高く、大きな食材にこんがり焼き目を付けたあと、水分を逃がさずふっくらと中まで火を通して仕上げます。
仕様
食器洗浄乾燥機使用可
材質
強化ガラス、ナイロン樹脂
サイズ(cm)
20
温度(℃)
【耐熱・耐冷】ガラス:250、ノブ:140
寸法(cm)
22×10