曜日別特売
75001-761 トリノ フライパン バッラリーニ 51297997

トリノ フライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)20
内容量1個注文コード51297997品番75001-761
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

IH対応。耐摩耗性に優れた5層の「グラニチウムエクストリームコーティング」と、スタイリッシュで熱くなりにくいステンレスハンドル「バッラリーニ トリノ」
御影石を彷彿とさせるグラニチウムエクストリームコーティング仕様。
2層の鉱物(ミネラル)を独自技術で加工・開発した、石のように硬く丈夫な3層コーティング。
焦付きにくさと汚れ落ちの良さを合わせ持ち、使い勝手に優れています。
耐熱温度250℃でオーブン丸ごと使用可能。金属ヘラ使用可能。5年保証
【サイズ目安】
・20cm:少量の炒め物や、朝食やお弁当の準備に便利なサイズです。大きいサイズのフライパンと併せての使用で、効率UPに。
・24cm:1~2人用の調理に便利なサイズ。
・26cm:3人以上の調理におすすめ。
・28cm:4人以上の調理におすすめです。
・深型24cmソテーパン:炒めてそのまま煮込む「炒め煮」の調理などに最適です。

仕様100VIH/200VIH/オーブン/食器洗浄乾燥機使用可材質アルミニウム、ステンレスサイズ(cm)20温度(℃)耐熱・耐冷:250表面処理グラニチウムエクストリームコーティング(フッ素)寸法(cm)40×20.5×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする