Puig Vintage 2.0 Frame Sliders | 3667
Puig (プーチ)
Puig Vintage 2.0 フレームスライダー | 3667
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ホワイト
レッド
グレー
グリーン
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51299835
品番
3667A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
色
ブルー
適合車種
【BENELLI】LEONCINO 250 (2020-2023),LEONCINO 500 (2016-2023)【BRIXTON】CROSSFIRE 500 ,CROSSFIRE 500X 【HARLEY DAVIDSON】DYNA LOW RIDER FXDL (1993-2015),DYNA LOW RIDER S FXDLS (2016-2017),DYNA STREET BOB FXDB-I (2006-2017),DYNA SUPER GLIDE CUSTOM FXDC (2005-2014),DYNA SUPER GLIDE FXD (1995-2010),DYNA SUPER GLIDE SPORT FXDX (1999-2005),SOFTAIL LOW RIDER FXLR (2018-2020),SOFTAIL LOW RIDER S FXLRS (2020-2023),SOFTAIL STANDARD FXST (2021-2021),SOFTAIL STREET BOB FXBB (2018-2023),STREET 750 XG750 (2015-2020)【HONDA】CMX 1100 REBEL (2021-2023),CMX 500 REBEL (2017-2023)【HUSQVARNA】SVARTPILEN 125 (2021-2023),SVARTPILEN 401 (2017-2023),VITPILEN 401 (2017-2023)【INDIAN】FTR 1200 (2019-2023),FTR 1200 R CARBON (2022-2023),FTR 1200S (2019-2023)【KAWASAKI】Z650RS (2022-2023)【ROYAL ENFIELD】INTERCEPTOR 650 【TRIUMPH】TIGER SPORT 660 (2022-2023),TRIDENT 660 (2021-2023)【YAMAHA】XSR 125 (2021-2023),XSR 125 LEGACY (2022-2023)