BUM100RQ3 BUシリーズ 増設用バッテリ omron(オムロン) 51313727

BUシリーズ 増設用バッテリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ユーザ側で交換:ホットスワップ●19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)適合機種BU100RW、BU75RW注文コード51313727品番BUM100RQ3
参考基準価格(税別)¥376,400販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800
仕様●ユーザ側で交換:ホットスワップ●19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)付属品19インチラック対応サポートアングル用金具類(ラックレール長さ487~891mm)、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足適合機種BU100RW、BU75RW質量(kg)約26種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池外形寸法(mm)438×474×87(2U)[W×D×H]電圧(V)-バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)DC12設置方式縦置き/横置き可能充電時間(時間)90%充電:24無償補償期間(オンサイト保守・当営業日パック)3年バックアップ時間-バッテリー数3個(2並列接続)電池寿命(年)4~5(周囲温度20℃の場合です)ゴム足(mm)-

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする