カセットガス

(66件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3本×16箱) 注文コード 51317866 品番 CB-250-OR
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。

取付方式カセット式 成分イソブタン30%、ノルマルブタン70% 容量(g)250 使用ガスLPG(液化ブタン) 本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:414604

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
炊事務所事場
建設業・工事業

安心のイワタニ。
他社メーカーはいくら安くても消耗も早く値段相応又はそれ以下の品質です。
カセットガスに関して、高くてもイワタニだと思います。

1人が参考にしています
2025-12-17
用途:
防災備蓄として
教育・研究機関

7年を目安に在庫を入れ替えています。他の商品より安心感があります。

1人が参考にしています
2025-11-28
用途:
ごはん
ヤスオートショップ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

非常に扱いやすく、火力も大満足です、耐久にも優れています。

1人が参考にしています
2026-02-27
用途:
カセットコンロ用に。
サービス業

カセットコンロのガスがなくなったので注文しました。
普通に利用しています。

2025-01-06
用途:
暖房のために使用する。
しらゆり幼児園 様 (教育・研究機関)

イワタニというブランドの安心感があります。ガスなど危険の伴う商品なので信頼が一番だと思います。

5人が参考にしています
対象商品:
10121824
2024-01-10
用途:
食事
有限会社トーヨーカッター工事 様

値段が高いのがネックですがすぐ届くので嬉しいです.

1人が参考にしています
対象商品:
10121824
2023-08-13
用途:
小型のガスボンベで保存用
建設業・工事業

災害用のコンロの予備と災害用に購入、使用しない時は予備用に保存しています。

2人が参考にしています
2023-05-12
用途:
火力安定性

火力の安定性が良くて料理も美味しく仕上がります。
多少高いけど満足してます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする