CDBM2F40-1000-WL-H7CZ エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F40 SMC 51343756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F40

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1000オートスイッチ種類H7C 無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出しクッション(-) ラバークッション(標準)注文コード51343756品番CDBM2F40-1000-WL-H7CZ
参考基準価格(税別)¥44,940販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000クッション(-) ラバークッション(標準)リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類H7C 無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(W) 両側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする