送気エアフィルタ Radex(6口型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード51344809 品番04-906
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,978
販売価格(税別)
129,980

コンプレッサーエアに含まれる微粒子、オイルミスト、水分、臭気や味覚成分を除去して呼吸に適した空気を供給します。
合計6ラインにご使用頂けます。
フィルタカートリッジは予めセット済み。
フィルタカートリッジは使用開始後3か月又は400時間で交換頂きます。

用途コンプレッサーエアーに含まれる粉じんや有害物質を除去して呼吸に適した空気を供給します。 仕様【ドレン位置】本体下部【レギュレーター】大流量型【最大使用圧力】125psi(6.6bar) 質量(kg)9.2 規格ANSI/Compressed Gas Association Commodity Specification for Air, G-7.1-1989.Federal OSHA 29 CFR 1910.134 " Compressor Operations for Breathing Air"Army Corps of Engineers EM385-1-1, Section 30.F.04EN 12021:2014 Respiratory equipment. Compressed gases for breathing apparatus. 最大吐出量75 cfm(2,123 lpm) 設置方法床置き/壁付け 接続口(口数)6 圧力計2個
注意
※一酸化炭素は除去出来ません。
※呼吸用保護側送気ホースとの接続に、おねじ取付け用ソケットカプラー(ねじ径R3/8)を2個ご用意願います。
※供給側送気送気ホースを接続する径違いニップルは含まれておりません。別途、04-926をお買い求め下さい。
※04-926と供給側送気ホースとの接続に、おねじ取付け用プラグカプラー(ねじ径R1/2)をご用意願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「送気マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする