チャンピオン(Champion)
チャンピオン(Champion)の シャツ・インナー
チャンピオン(Champion)の 靴下
チャンピオン クォーターソックス3足組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(3足)
注文コード
51346945
品番
160344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
甲メッシュの通気性と足底クッションの心地良い着用感
用途
肌着・靴下
材質
ポリエステル・綿・その他
色
シルバーグレー
サイズ(cm)
25〜27
型番
CMSCU201
機能
通気性・クッション性
入数
1組(3足)
指タイプ
通常
注意
※濃色の製品は多少色落ち移染する場合があります。
※洗濯ネットのご使用をおすすめします。