ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
SN.ミディアム .リサイクルコットン-B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51347128
品番
306605
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
環境に優しいリサイクルコットン素材のエコトート。肩に掛けても手に持ってもバランスの良いサイズ。
より自分らしく過ごすための素材を生かしたオトナトート。
材質
表地:綿、ポリエステル、レーヨン
色
ROYAL BLUE
質量(g)
約460
ポケット
外側1箇所、内側1箇所、ボトルホルダー2箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
48×32×24