ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
LT.フェザールーデリ.マテリアル-A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51347304
品番
147203
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
『軽さ、うれしい。身体も心もあたたかく!』
軽くてあたたかい"ダウンジャケット”みたいなトートバッグ。
使いやすい触り心地。
あそび心のあるかわいいデザイン。
材質
表地: レーヨン、ポリエステル、その他 裏地:ポリエステル 持ち手:レーヨン、ポリエステル、その他 中綿:フェザー、ダウン
色
T-Check-NAVY
質量(g)
約430(柄差および若干の個体差がございます)
機能
軽量
ポケット
外側両側ファスナー付き、内側3箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
35×23.5×16.5