ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
LT.トール.フェザーカラーA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51347487
品番
147302
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
『軽さ、うれしい。』
軽くて暖かい"ダウンジャケット”みたいなトートバッグ。
持ち手が長めで肩掛けしやすい。
カラダにフィットしやすい形状です。
落ち着いたカラーで合わせやすく、なじみやすい!
材質
表地: ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 中綿:フェザー、ダウン
色
mat-P-BEIGE
質量(g)
約400(柄差および若干の個体差がございます)
機能
軽量
ポケット
外側両側ファスナー付き、内側2箇所
寸法(幅W×高さH)(cm)
38×40