ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
CJ.テイクアウェイルー.タープS-A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
WHITE
注文コード
51347584
品番
678403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
『sharing happy and smaile』 take away ROOでおいしいを運べば、みんなハッピー&スマイルに!
材質
ポリエチレン 持ち手:ポリエステル
色
WHITE
質量(g)
約150
ポケット
外側1箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
40×19.5×6.5