ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
RT.TL.CJ.マエカケ-B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51347627
品番
197403
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
使い込むほどいい味がでそう!
昔からの前掛けがトートバッグになりました。
材質
表地:綿 持ち手テープ:ポリエステル、綿 留め具:ドットボタン
色
フジ
質量(g)
約270
ポケット
外側1箇所、内側2箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
37×39×9