ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
RT.KODOMO.CAR-A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51347636
品番
792801
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
表地:合成皮革 裏地:ポリエステル 持ち手:PPテープ
色
TAXI
ポケット
外側ファスナー付き1、内側1カ所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
28×16×9