※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

船舶用日の丸

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51352158 品番 3巾(120×180cm)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

この国旗は、縫い合わせ仕様です。
白地中央部をくり抜き、赤地部分を合わせ縫い合わせる製法です。
生地はエクスランバンテン(アクリル100%)を使用しており、鮮明な色彩に染まるのが特徴です。
金具は上部スイブル、下部はフックが付きます。
下部ロープ長く、縦の長さの半分ほどになります。(船舶用仕様)

仕様上部スイブル、下部フック 寸法(cm)3巾(120×180)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする