ツチノ
ツチノの 南京錠・鍵
ツチノの ダイヤル錠
三段文字合錠 同一キー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
51353025
品番
1-166
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,670
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
番号が固定式の文字合錠になります。
同一キー番号の文字合錠が2個セットになってます。
追加で購入されても同じキー番号になっておりますので複数個所で使用する場合、施解錠を1つの番号で対応できます。
材質(吊)
鉄
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
用途
ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに
色
緑
サイズ(mm)
28
注意
※設定番号の札はなくさないように大切に保管してください。