シングルワンホールスプレー式岐混合栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51353506 品番K87000BTJV-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥55,000

水・湯の両方に分岐口がついたスプレー混合栓
工業標準化法に基つく登録認証機関である(財)日本品質保証機構【JQA】が企画適合したことを認証した製品です。(JIS)
吐水口は120°回転します。
取付穴径:35〜39mm ホースの長さ:1.1mでシャワ・泡沫吐水の切替

材質黄銅 取付穴(mm)35〜39 ホース長さ(m)1.1 取付穴径(Φmm)35〜39

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51353506 K87000BTJV-13 89728204 K87000BTJV シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 1個 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする