内蔵SSD WD Blue(M.2)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51354338 品番WDS200T3B0B
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

WD Blue® SA510 M.2 SATA SSDで創造力を高めて作業の限界を押し広げましょう。
高速転送でスムーズなワークフローを実現し、大量のメディアファイルを余裕をもって保存できます。

仕様
Features:Give your PC new life with high capacities and reliability rated up to 1.75M hours
・Clone your computer’s entire hard drive with included Acronis True Image for Western Digital transfer
・Works with Western Digital SSD Dashboard to monitor your drive’s health, available space, and more
Random Read:最大87K IOPS、Random Write:最大83K IOPS、フォームファクター:M.2 2280
質量(g)6.4 温度範囲(℃)-55〜85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38 商品番号WDS200T3B0B インターフェースSATA 6Gb/s 保証期間5年間の製品保証 コネクタSATA 互換性Windows 11, Windows 10 耐久性(TBW)500 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco 容量(TB)2 動作温度範囲(℃)0〜70 読取速度(MB/s)シーケンシャル:560 書込速度(MB/s)シーケンシャル:520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする