※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

210D/4本 左三ツ撚 地球ライオン印 ナイロン撚糸(蛍光ピンク色) 100g巻 愛和産業 51354477 210D/4本 左三ツ撚 地球ライオン印 ナイロン撚糸(蛍光ピンク色) 100g巻 愛和産業 51354477 210D/4本 左三ツ撚 地球ライオン印 ナイロン撚糸(蛍光ピンク色) 100g巻 愛和産業 51354477

地球ライオン印 ナイロン撚糸(蛍光ピンク色) 100g巻

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード51354477 品番210D/4本 左三ツ撚
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン撚糸

蛍光ピンク 用途疑似餌製作時巻き付け等、水糸 質量(g)100(1本あたり) ひも・糸種類撚糸
注意
※規格のDは、糸の太さの単位デニールです。9000mで1g(1デニール)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
編網実習

後方からも視認がよく,破網修繕法の説明用に最適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする