濃色車用コンパウンド ハード2-LN ダーク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(946mL) 注文コード51355913 品番5986R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

目消し・肌調整用コンパウンドのバフ目を消す能力に優れ、さらに高いつやが得られます。バフや塗装面へのからみが少なく、ふき取りが容易です。

性状液状 用途特に濃色車の高硬度塗膜塗料などに適しています。 薄グレー アズワン品番64-8380-10 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.96kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51355913
2020-06-05
用途:
仕上げ研磨用

ダークの意味を感じました。赤色の車ですが、色あせた赤が若干深みを取り戻しました。初めて使いましたが、研磨時は毎回使いたいコンパウンドです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする