Dyson Purifier Hot+Cool(TM) Formaldehyde空気清浄ファンヒーター ホワイト/ゴールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51356264 品番HP09 WG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1台3役 (空気清浄機/ヒーター/扇風機)。ダイソンの最上位フィルターテクノロジー搭載。ホルムアルデヒドを分解。ウイルスと同じサイズのPM0.1まで99.95%除去。
寒い日には ヒーターにもなり、浄化された暖かい空気で、速く、均一に部屋を暖め,暑い日には 扇風機にもなり、浄化された風で 涼しくします。
MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。また、スマートスピーカーと接続すればハンズフリーでも操作できます。

セット内容本体、リモコン 寸法(mm)248×248×764 質量(kg)5.75 ホワイト/ゴールド 消費電力空気清浄モード:最小6 /最大40、温風モード 1400 風量 適合床面積【空気清浄能力】9畳(30分) / 25畳(60分) ※8畳を浄化する目安 27分 風量調整 運転音【ファンモード】空気清浄モード:最小23.5 /最大 48.9、温風モード:最小34.4 / 最大44.2 リモコン RoHS指令(10物質対応)対応 リズム風

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする