CDBM2U40-290A-HL エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2U SMC 51361947

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2U

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)290 チューブ内径(Φmm)40 注文コード51361947 品番CDBM2U40-290A-HL
参考基準価格(税別)¥22,060 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はストローク・チューブ内径・オートスイッチ種類など128種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)290 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロックの位置(H) ヘッド側 マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする