21-AF-D Series 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵 エアフィルタ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1流れ方向左→右ボディサイズ60注文コード51361987品番21-AF60-N10B-2J-D
参考基準価格(税別)¥14,040販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類NPTブラケットブラケット付ドレン排出口ドレンガイド1/4流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース表記製品の単位表記:MPa、℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする