料理のいろは 厚板計量スプーン大さじ小さじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード51364418 品番YJ2766
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

「料理のいろは」は美味しさのポイントを手軽におさえるための便利で機能的な調理小物です。
しっかりとした厚みのある大さじ計量スプーン。
液体、粉類はもちろん、半固形タイプの調味料をすくったり量ったりするのに便利です。

仕様食器洗浄乾燥機使用可使用可 セット内容大さじ、小さじ各1本 材質ステンレス 容量(mL)大さじ(15m)、小さじ(5m) 質量(g)大さじ:約44、小さじ:約28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【大さじ】約43×18×162、【小さじ】約30×15×145 商品タイプセット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする