上開き冷凍庫 99L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51364549 品番TH-UPD99L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,168
販売価格(税別)
32,880

たっぷり入る大容量。冷気が逃げにくい上開き式冷凍庫。
大容量&ワイドな庫内なのでかさばる冷凍食品もまとめて買いだめ出来ます。
便利な排水口:庫内の排水栓と本体側面の排水口を開けば、霜取り時に大変便利です。
7段階の温度調節が可能で、ダイヤル1〜2にすると冷蔵庫として使用できます。食材の保存量に合わせて温度を調整できます。
ワイヤーバスケット付属で、かさばる冷凍食品もスッキリ収納します。

付属品バスケット、霜取りヘラ 質量(kg)約21 シルバー 間口(mm)545 コード長さ(m)約1.8 定格消費電力(W)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×476×860 冷却方式直冷式 電源(AC100V)50/60Hz 運転音(dB)約28 温度調節7段階 冷媒ノンフロンR600a 年間消費電力量(kWh/年)193 定格内容積(L)99
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする