付属品AC100V用電源ケーブル、ラックマウントキット、 コンソールケーブル、ゴム足4個、インストレーションガイド、保証書
仕様IEEE802.3、 IEEE802.3u、 IEEE802.3ab、 IEEE802.3x、 IEEE802.1D、 IEEE802.1w、IEEE802.1s、 IEEE802.1p、 IEEE802.1Q、 IEEE802.3ad、 IEEE802.1X、 IEEE802.3az。Ethernet仕様:ポート数:100/1000M SFPx20、SFP/RJ45 combox4、1G/10G SFP+x2 、Duplex:Full/half 、Auto Negotiation:対応 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 4ポート(MDI/MDI-X自動切替)※SFP21-24番ポートと共用不可。適合ケーブル:1000BASE-T:Category5e以上(UTPまたはSTP) 、100BASE-TXX:Category5以上(UTPまたはSTP) 、10BASE-T:Category3以上(UTPまたはSTP)。適合性:EMI規格:VCCIクラスA 、環境:RoHs指令準拠 、信頼性:MTBF 82、419.8h(25℃ 常温)。
質量(kg)2.5
周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100-240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×172×44
最大消費電力(W)54.8
保管温湿度範囲(温度)0℃〜50℃/(湿度)10%〜90%(結露なきこと)
発熱量(kcal/h)47.1
動作温湿度範囲(温度)0℃〜50℃/10%〜90%(結露なきこと)
データ転送速度10/100/1000Mbps(CSMA/CD) 10Gbps。
商品タイプスイッチングハブ
最大入力電流(A)0.94