質量(kg)約12色ホワイト消費電力(W)(待機時)約0.6風量(m3/min)【加湿空気清浄】(強)6.3、(中)4.3、(静音)1.5、【空気清浄】(強)7.5、(中)4.3、(静音)1.5電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×316×666消費電力(W)(50/60Hz)【加湿空気清浄】(強)54、(中)27、(静音)6.5、【空気清浄】(強)80、(中)25、(静音)5.7運転音(dB)【加湿空気清浄】(強)49、(中)42、(静音)20、【空気清浄】(強)52、(中)42、(静音)18適合床面積【高濃度プラズマクラスター】約21畳(約35m2)、【加湿空気清浄】空気清浄/~28畳(46m2)、加湿/プレハブ洋室:~21畳(35m2)、木造和室:~12.5畳(21m2)、【空気清浄】~34畳(56m2)電気代の目安1時間あたり/【加湿空気清浄】(強)約1.46円、(中)約0.73円、(静音)約0.18円、【空気清浄】(強)約2.16円、(中)約0.68円、(静音)約0.15円清浄時間(分)【加湿空気清浄】10(8畳)、【空気清浄】9(8畳)加湿方式気化方式加湿量(mL/h)【加湿空気清浄】(強)750、(中)600、(静音)270