ダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階

ダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階 - ダイソンダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階 - ダイソンダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階 - ダイソンダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階 - ダイソンダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階 - ダイソンダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階 - ダイソンダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階 - ダイソンダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階 - ダイソン

扇風機と空気清浄機。ダイソンなら、1台で
検知:空気中に浮遊する粒子状物質を自動で検知・分析し、リアルタイムでお知らせ
空気清浄:密閉性の高いグラスHEPAフィルターが、PM0.1レベルの微細な粒子を99.95%除去。活性炭フィルターが有害なガスやニオイを除去
密閉性:微細なPM 0.1までも99.95%閉じ込め、確実に空気清浄。密閉性の高い空気清浄システムにより、空気中から微細な粒子を捕らえ、製品内に閉じ込める
循環:Air Multiplierテクノロジーと、350°首振り機能で、部屋全体に風を届ける
年間を通して使用できる:夏は浄化された風で涼しくする空気清浄ファンとして、冬は空気清浄機として使用可能
ナイトモード:静音運転に切り替え、LCDディスプレイを減光
安全への配慮:お手入れが大変なカバーや羽根がないのでお手入れも簡単【搭載テクノロジー】
◇微粒子(ホコリ)センサー
◇360°グラスHEPAフィルター
◇活性炭フィルター
◇Air Multiplie(エアマルチプライアー) テクノロジー【モーター】ブラシレスDCモーター【定格消費電力(W)】2/50(最小/最大首振りなし)【風量調整】10段階【空気清浄適用床面積】11畳30分/33畳60分【首振り機能】45°/90°/180°/350°【タイマー】1・2・4・8時間【コードの長さ】1.8m

用途
空気清浄機、扇風機として。タワーファン 縦型扇風機 羽なし扇風機 DCモーター 花粉 ウイルス
質量(kg)
4.73
色
ホワイト
機能
左右首振り:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり
風量
10段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×22×105
適用畳数
11畳(30分)/33畳(60分)(8畳を浄化する目安 23分)
内容量
1台
取扱説明書:(2.3MB)
注意
※空気清浄:フィルター性能は欧州規格EN1822に準拠し第三者機関IBR-SGS(米国)が実施したPM0.1の粒子を対象としたフィルター試験結果。自社および第三者機関[CHEARI(中国)]が実施した酢酸、アセトアルデヒド、アンモニア[(一社)日本電機工業会規格(JEM1467)]、ホルムアルデヒド、ベンゼン[中国標準規格(GB/T18801)]、NO2[自社規格(DTM-003282)]の測定試験結果(括弧内は準拠した規格を示します)。実際の使用状況により除去率が異なります。前記以外の有害ガスについては確認していません
※密閉性:欧州規格EN1822に準拠し、第三者機関SGS-IBR(米国)が2023年に実施した、0.1μm以下の粒子を対象に最大風量にて行ったフィルター性能試験結果。前記数値は、フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。PM0.1とは0.1μm以下の大きさの微小粒子状物質です。
※循環:自社規格TM-003711に基づく81m3の空間での空気清浄能力を測定した自社試験結果。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78094865TP10 WW
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする