取付穴径(Φmm)30.5(0〜0.5)
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)
保護構造IP65
接点構成1a1b
端子形状M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)600
動作方式各位置停止(手動)
ランプ電圧(V)AC/DC24
照光種別LED
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀
定格通電電流(A)10
受金BA9S
回路-
材質(リング)金属(クロームメッキ)
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
照光色緑
端子カバー一体形
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000