※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRN-3157HSW ガレージ ガレーディア イナバ 51369483 GRN-3157HSW ガレージ ガレーディア イナバ 51369483 GRN-3157HSW ガレージ ガレーディア イナバ 51369483

ガレージ ガレーディア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ中・大型車用 注文コード51369483 品番GRN-3157HSW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥472,000
この商品はタイプなど64種類から選べます 他の種類を見る

景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。

間口(mm)3070 シリーズガレーディア 奥行(mm)5735 タイプ中・大型車用 質量(kg)784 シルキーホワイト 高さ(mm)(背面)2404 間口W×奥行D×高さH(mm)3070×5735×2660 上部外寸(mm)3230×6015 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)2782×2118
注意
※この商品は施工を行う販売店及び工事店様向けのみの販売となります。お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)・学校・寺社・工場・現場等への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※東北、北海道など、一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送になりますので、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51369483 GRN-3157HSW 27416166 GRN-3157HCS ガレージ ガレーディア イナバ ガレージ ガレーディア イナバ 1台 599,800 税込659,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする