H-M3x0.5-1 ハンドタップ(先#1) モノタロウ 51369632

ハンドタップ(先#1)

(17件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51369632 品番H-M3x0.5-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

一般的なネジを使用するタップです。

ねじ径M3 ピッチ(mm)0.5 ねじ長さ(mm)18 全長(mm)46 シャンク径(Φmm)4 材質(高速度鋼)HSS ねじの種類M 種別先#1 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 食付Lcf9P 精度JIS2級相当 被削材鉄、軽金属、低、中炭層鋼、合金鋼 用途被削材:鉄、軽金属、低、中炭層鋼、合金鋼
注意
※用途以外の使用しないでください。
※使用時、保護メガネ・手袋をご着用してください。
※無理な力を加えて、折れる場合がありますので、ご注意ください。
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51369632 H-M3x0.5-1 34921765 M3×0.5 #1 SKSハンドタップ 早坂精密工業 SKSハンドタップ 早坂精密工業 1本 369 税込406 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51369736
2019-04-30
用途:
旧車のシートベルト取り付け穴加工
自動車・二輪車・自転車関連業

他で購入したタップが折れてしまい、こちらでサイズが大きい物を購入しました。切削油を着けながら焦らずゆっくり回すことで加工出来ました。
折れるような気配もなく、安くて良い商品で、満足です。

対象商品:
51369632
2019-11-29
用途:
機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー 様

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品:
51369632
2019-07-26
用途:
タップ加工
サービス業

安いが、仕上がり精度も問題無し。良い買い物ができました。

対象商品:
51369632
2019-07-16
用途:
真空管アンプシャシタップ加工
製造業

3mm厚アルミ板に使用しましたが良く切れます。満足です。

対象商品:
51369718
2019-02-19
用途:
器械冶具の加工
建設業・工事業

良く切れます。ハンドタップは手での操作(加工)は難しいですが、私はボール盤に取付使用しました。スムーズにタッピングできました。

対象商品:
51369657
2018-09-05
用途:
ネジ切り
運輸・通信業

鋼板にネジ切りしましたが、食いつきもよく、スムーズに作業できました。

対象商品:
51369666
2018-12-24
用途:
メンテナンス作業

りアゲートヒンジの潰れた雌穴の再生に使用しました。
少し、頼りなかったが元に戻すことが出来ました。

対象商品:
51369684
2018-05-02
用途:
錆びたエンジンのねじ穴補修に使用
株式会社ミニテック 様

特殊な細目ピッチはホームセンターでは取り扱いが無く、一般で使用するミリタップはセットで持っていましたので、必要な分だけ追加で購入しました。特に問題なく使用できます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする