※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Σ-X ACサーボドライブ パルス列指令形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51371925 品番SGDV-7R6A01A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

新調整レス機能・セットアップ時間の短縮

仕様7kHz以上の高応答性(自社比) 適合(制御回路)単相:AC200〜230V+10〜-15% 50/60Hz、回生抵抗器:内蔵/外付け 適合モータ容量(kW)1(最大) 主回路電圧(V)三相:AC200〜230+10〜-15% 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流(連続)7.6rms、(最大)17rms

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする