※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
安川電機
安川電機の モーター(原動機)
安川電機の サーボモーター
Σ-X ACサーボドライブ MECHATROLINK-V通信指令形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51372108
品番
SGDV-1R6A21A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
リアルタイム通信・高精度なモーション制御
出力(kW)
0.2
適合
(制御回路)単相:AC200〜230V+10〜-15% 50/60Hz、回生抵抗器:なし / 外付け
適合モータ容量(kW)
0.2(最大)
主回路電圧(V)
三相:AC200〜230+10〜-15% 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
(連続)1.6Arms、(最大)5.8Arms